Beli cat sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NLG Spray Gun
    Mulai

    Rp129.900

    NLG Spray Gun
    Deskripsi:
    Alat Semprot/Semprotan Cat (Air Spray Gun) tipe F-75GN. Air Spray Gun dapat membantu anda mengecat berbagai permukaan seperti kendaraan, kayu, tembok, dll sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan anda.
  2. RYOBI Paint Sprayer
    Mulai

    Rp1.199.900

  3. Wipro Spray Gun Meiji Type
    Mulai

    Rp279.900

    Wipro Spray Gun Meiji Type
    Deskripsi:
    Spray Gun Digunakan Dengan Bantuan Tenaga KompresorCocok Digunakan Untuk Pengecatan Motor, Mobil, Helm, Dinding Dan Benda LainnyaCocok Digunakan Di Bengkel, Industry, Maupun Karya Gravity
    atribut:
    • Type: Meiji
    • Standard Nozzle (mm): 1.5
  4. Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Meiji Hand Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
  5. TEKIRO Semprotan Cat
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    TEKIRO Semprotan Cat
    Deskripsi:
    untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressore/tekanan angin dengan nozzle diameter 0.5 mm, kapasitas tabung 200cc, panjang 55mm, diameter 105mmFungsi : untuk mengecat sesuatu dengan bantuan kompressor/teknanan anginMatrial : chrome vanadiumSemprotan Cat K-3 digunakan untuk pengerjaan yang detailNozzle Diameter : 1.5 mm
    atribut:
    • Air inlet (inch): 1/4
  6. INGCO Air Spray Gun
    Mulai

    Rp249.900

    INGCO Air Spray Gun
    atribut:
    • Operating Pressure (bar): 3-4
  7. RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)
    Mulai

    Rp569.900

    RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)
    atribut:
    • Air flow: 250L/min or 500ml/min
    • Dual Temperature Switch: 400°C/600°C
    • Power: 2000W
  8. RYU Spray Gun Electric
    Mulai

    Rp409.900

    RYU Spray Gun Electric
    Deskripsi:
    - High Performance Motor- Flexible Electric Spray Gun- With Double Nozzle
  9. Meiji Spray Gun
    Mulai

    Rp2.099.900

  10. Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Mulai

    Rp84.900

    Taffware Professional Spray Gun Nozzle HVLP Airbrush
    Deskripsi:
    Dengan spray gun Taffware, Anda bisa mengatasi berbagai macam pekerjaan cat dengan mudah dan efisien. Dilengkapi dengan teknologi terbaru dan desain ergonomis yang nyaman digunakan, spray gun ini menjamin hasil akhir yang sempurna dan profesional. Spray gun ini mampu menampung cairan dengan kapasitas 125 ml. Tak hanya itu, spray gun Taffware juga mudah dibersihkan dan memiliki daya tahan yang tinggi sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jangan ragu untuk memilih spray gun Taffware untuk mempermudah pekerjaan cat Anda
    atribut:
    • Container Dimensions (mm): 60x60x90
    • Spray Gun Dimensions (mm): 150 x 100 x 20
    • Air inlet (inch): G1/4
    • Paint Capacity (ml): 125
    • Transmission: Gravitasi
    • Inlet Screw (inch): 45017
    • Material: Stainless Steel dan Plastik
    • Working Pressure (kg/cm²): 2.1
  11. INGCO Hvlp Air Spray Gun
    Mulai

    Rp359.900

    INGCO Hvlp Air Spray Gun
    atribut:
    • Standard Nozzle (mm): 1.4
    • Pattern Width (mm): 180-250
    • Optional Nozzle (mm): 1.3-2.5
  12. Meiji Extension Spray Gun F110 Series
    65%
    Mulai

    Rp4.199.900

    Meiji Extension Spray Gun F110 Series
    Deskripsi:
    Ideal for painting in elevated locations and for painting the inside surface of pipes, tubing, tanks, etc.
  13. ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Mulai

    Rp3.799.900

    ANEST IWATA Small Spray Gun W-71 Series
    Deskripsi:
    It is a gravity type general-purpose small spray gun. It is a basic model that has been used for many years. Plastic, vehicle, metal, woodworking liquid coating application
    atribut:
    • Spray Distance (mm): 200
    • Air Pressure (MPa): 0.29
    • Suitable Paint Container: PC-4S, PC-5, PCG-6P-2, PC-51, PC-61, PC-150S-2LF, PC-400S-2LF, PC-250S-2LF
    • Paint Feeding System: Gravity type
    • Mounting Screw Diameter: (Paint): G1 / 4, (Air): G1 / 4
  14. LAKONI Spray Gun
    Mulai

    Rp269.900

  15. SAGOLA Spray Gun
    Mulai

    Rp199.900

    SAGOLA Spray Gun
    Deskripsi:
    472 PRO. Pistol semprot bertekanan dengan operasi aircap campuran internal memungkinkan operasi dengan konsumsi udara sangat rendah - hanya 65 L / mnt - dan tekanan sangat rendah -1-2 bar-. Ini dirancang untuk multi guna, selalu mencapai hasil akhir berkualitas tinggi bahkan dengan produk-produk viskositas sedang.
  16. INGCO Cordless Spray Gun
    Mulai

    Rp569.900

    INGCO Cordless Spray Gun
    atribut:
    • Maximum Viscosity (din/s): 120
Daftar Harga cat sprayer Terbaru March 2026
NLG Spray GunRp129.900
RYOBI Paint SprayerRp1.199.900
Wipro Spray Gun Meiji TypeRp279.900
Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesRp1.999.900
TEKIRO Semprotan CatRp179.900
INGCO Air Spray GunRp249.900
RYOBI High Pressure WasherRp1.699.900
RYOBI Heat Gun (Hot Air Gun)Rp569.900
RYU Spray Gun ElectricRp409.900
Melzer High Pressure Spray GunRp179.900

Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait